PNMU 1205 ANER-GM PR1525 ST1400

Article no.: 222805 ST1400
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  418,53 / st.
  • from 10 st.
    NOK  348,73 / st.
on request
På lager
414 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    ISO-kod vändskär PNMU 1205 ANER-GM
    Typ ST1400
    Sort PR1525
    Skärmaterial VHM
    Matning fz per tand 0,11 − 0,38 mm
    Antal byten/skär 10
    Produktslag Vändskär för fräsning

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 222805 ST1400
    EAN / GTIN 4960664671199
    Manufacturer number TLB05050

    Användningstabell

    Stål < 500 N/mm²
    P
    200
    Stål < 750 N/mm²
    P
    180
    Stål < 900 N/mm²
    P
    180
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    140
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    140
    INOX < 900 N/mm²
    M
    150
    INOX > 900 N/mm²
    M
    140
    Uni
     
    vått maximal
     
    vått minimal
     
    torrt
     
    Luft
     

    Beskrivelse

    Anmärkning:

    Riktvärden för ae = 0,3×D.

    Downloads & documents

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    PNMU 1205 ANER-GM PR1525 ST1400

    PNMU 1205 ANER-GM PR1525 ST1400

    on request
    På lager
    414 styck i lager
    fra 1  Arbeidsstykker
    NOK  418,53
    plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
    fra 10  Arbeidsstykker
    NOK  348,73
    plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
    on request
    På lager
    1 568 styck i lager
    fra 1  Arbeidsstykker
    NOK  253,95
    plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
    fra 10  Arbeidsstykker
    NOK  211,61
    plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
    on request
    På lager
    1 460 styck i lager
    fra 1  Arbeidsstykker
    NOK  216,77
    plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
    fra 10  Arbeidsstykker
    NOK  180,64
    plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
    Antal byten/skär 10 5 5
    ISO-kod vändskär PNMU 1205 ANER-GM POMX 10T5ZEER M POMX 0704ZEER M
    Skärmaterial VHM VHM VHM
    Sort PR1525 HB9540 HB9540
    Typ ST1400 14 ST1400
    Matning fz per tand 0,11 − 0,38 1 0,9
    Produktslag Vändskär för fräsning Vändskär för fräsning Vändskär för fräsning

    Suitable products

    Verktygshållare

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen