{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 125 mm | |
Antal skär Z | 10 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 47,5 grad | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
maximalt sågdjup ap max | 6 mm | |
max. utvändig diameter Dmax | 138 mm | |
totallängd Ltot | 63 mm | |
Fästhåls⌀ | 40 mm | |
Passande vändskär | PN.. 1205 | |
Vändskärsskruv | 229700 | |
Produktslag | Planfräs |
Artikkelkode | 222800 125/10 | |
EAN / GTIN | 4960664602452 | |
Manufacturer number | THN04493 |