Planfräs 47,5° MFPN45 med hål 100/10 mm

Article no.: 222800 100/10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
3 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Unit price incl. VAT
  • Antal skär Z: 10
  • Inställningsvinkel κ: 47,5
  • Invändig: nej
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 100 mm
Antal skär Z 10
Skaftutförande  med hål
Inställningsvinkel κ 47,5 grad
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
maximalt sågdjup ap max 6 mm
max. utvändig diameter Dmax 113 mm
totallängd Ltot 50 mm
Fästhåls⌀ 32 mm
Passande vändskär PN.. 1205
Vändskärsskruv 229701
Produktslag Planfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 222800 100/10
EAN / GTIN 4960664602513
Manufacturer number THN04502

Beskrivelse

Utförande:

Högeffektiv planfräs med dubbelsidiga, femhörniga vändskär. Arbetsvinkeln, spånutrymmets utförande i kombination med geometrierna och skärvinkeln ger vändskären enastående bearbetningsprestanda, spånavgång och utslitningstid samt låga skärkrafter. Resultatet blir mycket god ekonomi.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Infogar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen