{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | DOVEIQMILL | |
Skär-⌀ DC | 80 mm | |
Antal skär Z | 8 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 50 grad | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
maximalt sågdjup ap max | 4,6 mm | |
max. utvändig diameter Dmax | 89,4 mm | |
totallängd Ltot | 50 mm | |
Fästhåls⌀ | 27 mm | |
Passande vändskär | SYHU0704.. | |
tillverkarens beteckning | IQ845 FSY D080-08-27-R07 | |
Produktslag | Planfräsar |
Artikkelkode | 222500 80/8 | |
EAN / GTIN | 7291075311402 | |
Manufacturer number | 3106527 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() DOVEIQMILL planfräsar 80/8 mm
on request
På lager
4 styck i lager
NOK 9 645,46
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
16 styck i lager
NOK 7 654,06
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
30 styck i lager
NOK 10 526,02
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
22 styck i lager
NOK 7 383,12
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 8 | 8 | 8 | 8 |
Fästhåls⌀ | 27 | 27 | 27 | 27 |
Invändig | ja | ja | ja | ja |
Passande vändskär | SYHU0704.. | SE.. 1204.. | SN.U ;ON.U | SE.T1305 ;XEEW1305 |
Skaftutförande | med hål | med hål | med hål | med hål |
Skär-⌀ DC | 80 | 80 | 80 | 80 |
Produktslag | Planfräsar | Planfräs | Planfräs | Planfräs |