{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | DOVEIQMILL | |
ISO-kod vändskär | SYHU 0704ADN-MM | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | IC830 | |
Skärmaterial | VHM | |
Matning fz per tand | 0,18 mm | |
Antal byten/skär | 8 | |
Geometri | ADN-MM | |
skärtjocklek E | 4,76 mm | |
tillverkarens beteckning | IQ845 SYHU 0704ADN-MM IC830 | |
Produktslag | Vändskär för fräsning |
Artikkelkode | 222513 ST1400 | |
EAN / GTIN | 7291075311808 | |
Manufacturer number | 5607526 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
SYHU 0704ADN-MM, IC830, Typ: ST1400
on request
På lager
410 styck i lager
NOK 365,44
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
2 583 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 376,58
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 313,85
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal byten/skär | 8 | 8 |
ISO-kod vändskär | SYHU 0704ADN-MM | SNMU 14T7 ANER |
skärtjocklek E | 4,76 mm | 7 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM |
Sort | IC830 | HB7510 |
Matning fz per tand | 0,18 mm | 0,25 mm |
Produktslag | Vändskär för fräsning | Vändskär för fräsning |