{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 52 mm | |
Antal skär Z | 4 | |
Skaftform | med hål | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 35 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 1,5 mm | |
maximalt skärdjup ap max vid LD-geometri | 3,5 mm | |
totallängd Ltot | 50 mm | |
Fästhåls⌀ | 22 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 87 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 102 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,6 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 34,4 mm | |
Vändskärsstorlek | 10 | |
Passande vändskär | SOMT.. | |
Vändskärsskruv | 229718 (T15; 3,5 Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 10 grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikkelkode | 222065 52/4 | |
EAN / GTIN | 4960664719600 | |
Manufacturer number | THN07660 | |
Manufacturer | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |