Högmatning/ planfräs MFH med hål 66/5L mm

Article no.: 222065 66/5L
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
2 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Unit price incl. VAT
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 66 mm
Antal skär Z 5
Skaftutförande  med hål
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
Invändig ja
Bearbetningsstrategi HPC
⌀ D3 42 mm
maximalt sågdjup ap max 2 mm
maximalt skärdjup ap max vid LD-geometri 5 mm
totallängd Ltot 50 mm
Fästhåls⌀ 22 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 108 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 130 mm
Rampningsvinkel αmax 0,5 grad
Rampningslängd L för αmax 41 mm
Vändskärsstorlek 14
Passande vändskär SOMT..
Vändskärsskruv 229719 (20IP; 4,5 Nm)
Inställningsvinkel κ 10 grad
Fz Helix 0,7
Produktslag Kopierfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 222065 66/5L
EAN / GTIN 4960664719631
Manufacturer number THN07663

Beskrivelse

Beskrivning:

Högmatningsfräsen MFH Harrier möjliggör korta bearbetningstider tack vare höga matningsvärden med stora skärdjup. Kombinationen av konvexa eggar och spånvinkeln minskar skärkraften och minimerar vibrationstendenserna.

Användningsdata:

För högre produktivitet vid plan-, ur- och spårfräsning. Stora utkragningslängder vid rampning är inget problem tack vare den låga skärkraften.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Infogar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen