{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 32 mm | |
Antal skär Z | 3 | |
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 15 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 1,5 mm | |
maximalt skärdjup ap max vid LD-geometri | 3,5 mm | |
Utkragningslängd L1 | 70 mm | |
totallängd Ltot | 131 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 32 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 47 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 62 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 1,43 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 14,4 mm | |
Passande vändskär | SOMT.. | |
Vändskärsstorlek | 10 | |
Vändskärsskruv | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 10 grad | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikkelkode | 222055 32/3 | |
EAN / GTIN | 4960664707546 | |
Manufacturer number | THN07633 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Högmatningsfräs MFH Harrier 32/3 mm
on request
På lager
1 styck i lager
NOK 3 792,49
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Leveres senere
0 styck i lager
NOK 4 298,04
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
9 styck i lager
NOK 4 203,14
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
4 styck i lager
NOK 4 542,10
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Utkragningslängd L1 | 70 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Inställningsvinkel κ | 10 grad | 90 grad | 16 grad | 15 grad |
totallängd Ltot | 131 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Invändig | ja | ja | ja | ja |
Skaftutförande | weldon-skaft | weldon-skaft | weldon-skaft | weldon-skaft |
Skaftdiameter Ds h6 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |