{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Série | Power Q | |
⌀ dents DC | 32 mm | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Type de queue | Queue Weldon | |
Application de fraisage | Fraisage par interpolation; Ramping; Tréflage | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D3 | 20 mm | |
Longueur de col L1 | 40 mm | |
Longueur totale Ltot | 100 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 32 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 52 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 62 mm | |
Perçage par interpolation ap | 1 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 1,97 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 17,43 mm | |
Plaquette adaptée | XDM.090416 | |
Angle d'attaque κ | 16 degré | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Artikkelkode | 212807 32/3 | |
EAN / GTIN | 4045197939050 | |
Manufacturer number | 212807 32/3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q Hochvorschubfräser mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 32/3 mm
on request
På lager
10 styck i lager
305,00 €
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
5 styck i lager
NOK 4 136,52
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Utkragningslängd L1 | 40 | 40 |
Inställningsvinkel κ | 16 | 15 |
Fräsanvändning | Fraisage par interpolation ;Ramping ;Tréflage | Cirkulärfräsning ;Ramping ;Ramping |
totallängd Ltot | 100 | 100 |
Passande vändskär | XDM.090416 | XOMU094812 |
Skaftutförande | Queue Weldon | weldon-skaft |
Rampningslängd L för αmax | 17,43 | 19,55 |