{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 52 mm | |
Antal skär Z | 3 | |
Skaftutförande | med hål | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 31 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 2,5 mm | |
totallängd Ltot | 40 mm | |
Fästhåls⌀ | 22 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 83 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 102 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,57 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 30,3 mm | |
Vändskärsstorlek | 12 | |
Passande vändskär | XD.. 1205 | |
Vändskärsskruv | 229919 (T15; 3,1Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 12 grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikkelkode | 221908 52/3 | |
EAN / GTIN | 4059782505391 | |
Manufacturer number | 5656728 |