Högmatningsfräs 7792VX med hål 50/5 mm

Article no.: 221908 50/5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Unit price incl. VAT
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 50 mm
Antal skär Z 5
Skaftutförande  med hål
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping
Invändig ja
Bearbetningsstrategi HPC
⌀ D3 35 mm
maximalt sågdjup ap max 1,5 mm
totallängd Ltot 40 mm
Fästhåls⌀ 22 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 85 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 98 mm
Rampningsvinkel αmax 0,42 grad
Rampningslängd L för αmax 34,3 mm
Vändskärsstorlek 09
Passande vändskär XD.. 0904
Vändskärsskruv 229918 (T15; 2,1Nm)
Inställningsvinkel κ 13 grad
Fz Helix 0,7
Produktslag Kopierfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 221908 50/5
EAN / GTIN 4059782505278
Manufacturer number 5656914

Beskrivelse

Beskrivning:

Vändskärens unika konstruktion och deras spånvinkel i fräskroppen minskar radialkrafterna avsevärt och avleder dem i radiell riktning. Extra tjocka vändskär med fyra eggar för mycket besvärliga tillämpningar och hög lönsamhet. Verktyget har speciella fördelar vid planfräsning och fräsning av djupa fickor och är tack vare slipad Wiperfas även lämplig för rampning och finbearbetning.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Infogar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen