• Ingen pris tilgjengelig

XNMU 040310HP INOX

Article no.: 221201 INOX
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Serie LOGIQ4FEED
    ISO-kod vändskär XNMU 040310HP
    Typ INOX
    Hörnradie 1 mm
    Sort IC830
    Skärmaterial VHM
    Programmeringsradie vid ap max 1,8 mm
    maximalt sågdjup ap max 0,8 mm
    Matning fz 0,8 mm
    Antal byten/skär 4
    Geometri HP
    tillverkarens beteckning FFX4 XNMU 040310HP IC830
    Produktslag Vändskär för fräsning

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 221201 INOX
    EAN / GTIN 7291075393460
    Manufacturer number 3336662

    Användningstabell

    INOX < 900 N/mm²
    M
    110
    INOX > 900 N/mm²
    M
    90
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    Inconel
    S
    25
    vått maximal
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Dubbelsidiga vändskär med 4 skär. Med sekundär egg.

    Anmärkning:

    Användningsriktvärden för ae = 0,6...1 × D / ap max = 0,8 mm.
    Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen