LOGIQ4FEED högmatningsfräs, weldon-skaft, ⌀ DC / Antal skär Z: 20/3

Article no.: 221101 20/3
New product
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
4 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC / Antal skär Z Unit price incl. VAT
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Rampning; Ramping
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie LOGIQ4FEED
Skär-⌀ DC 25 mm
Antal skär Z 3
Skaftutförande  weldon-skaft
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Rampning; Ramping
Invändig ja
Bearbetningsstrategi HPC
⌀ D3 12,6 mm
Utkragningslängd L1 60 mm
totallängd Ltot 120 mm
Skaftdiameter Ds h6 20 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 32,6 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 39 mm
spiralfräsning ap 0,8 mm
Rampningsvinkel αmax 2,7 grad
Rampningslängd L för αmax 19,08 mm
Passande vändskär XNMU040310..
Inställningsvinkel κ 17 grad
tillverkarens beteckning FFX4 ED20-3-060-W20-04
Produktslag Kopierfräsar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 221101 20/3
EAN / GTIN 7291075392760
Manufacturer number 3336674

Beskrivelse

Utförande:

Innovativt högmatningsfrässystem för effektiv grovbearbetning - särskilt för bearbetning av djupa hålrum, t.ex. vid verktygs- och formtillverkning samt inom flyg- och rymdindustrin. Det invändigt svarvade vändskäret har en sekundär egg som garanterar en högre spånavskiljningskapacitet vid lutande nedsänkning.

Reservdel:

Skruvsats för vändskär nr 229695 2 (TX7; 0,9 Nm).

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen