{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | LOGIQ4FEED | |
ISO-kod vändskär | XNMU 040310RM-HP | |
Typ | INOX | |
Hörnradie | 1 mm | |
Sort | IC808 | |
Skärmaterial | VHM | |
Programmeringsradie vid ap max | 1,8 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 0,8 mm | |
Matning fz | 0,8 mm | |
Antal byten/skär | 4 | |
Geometri | RM-HP | |
tillverkarens beteckning | FFX4 XNMU 040310RM-HP IC808 | |
Produktslag | Vändskär för fräsning |
Artikkelkode | 221213 INOX | |
EAN / GTIN | 7291075393507 | |
Manufacturer number | 3364315 |