ZDET 16M560 FR-721 GH1 ALU

Article no.: 220832 ALU
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  563,23 / st.
  • from 5 st.
    NOK  469,46 / st.
on request
På lager
53 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär ZDET 16M560 FR-721
Typ ALU
Sort GH1
Skärmaterial VHM
fz för grovfräsning upp till ap max 16 mm 0,12 mm - 0,25 mm
fz för förberedande finbearbetning ap 3 mm 0,05 mm - 0,15 mm
fz för finfräsning ap 1 mm 0,02 mm - 0,1 mm
Vändskärstjocklek S 5 mm
Antal byten/skär 2
Hörnradie 6 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 220832 ALU
EAN / GTIN 4059782504707
Manufacturer number 5659914

Användningstabell

Aluminium, plast
N
1640
Alu (kortspånig)
N
1370
Alu > 10% Si
N
1095
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Rekommendation:

Byt även skruvarna i samband med byte av vändskär. Reservskruvar levereras med vändskären.

Anmärkning:

fz för ae = 0,3×D.

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen