Hörnfräs 90° 5720VZ16 cylindriskt skaft 25/2 mm

Article no.: 220800 25/2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Leveres senere
0 styck i lager
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning
  • Invändig: ja

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 25 mm
Antal skär Z 2
Skaftutförande  Cylindriskt skaft
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning
Invändig ja
maximalt sågdjup ap max 16 mm
Utkragningslängd L1 75 mm
totallängd Ltot 131 mm
Skaftdiameter Ds h6 25 mm
⌀ D3 9 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 34 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 48 mm
spiralfräsning ap 4 mm
Rampningsvinkel αmax 9,17 grad
Rampningslängd L för αmax 15,5 mm
Passande vändskär ZD.. 16M5
Vändskärsskruv 229900 (TP20; 6,0 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 220800 25/2
EAN / GTIN 4059782502024
Manufacturer number 5672892

Beskrivelse

Utförande:

Fräskroppar med cylindriskt skaft har balanserats med G = 6,3 vid 30 000 v/min. Påsticksfräsar och fräsar med modulärt gränssnitt måste balanseras tillsammans med fästet före höghastighetsbearbetning. Konstruktionen medger infästning av alla radievändskär upp till re = 6,0 mm utan modifiering av hållaren och utan längdkorrigering.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Infogar