{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
DUO-LOCK gränssnitt | DL20 | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Invändig | ja | |
⌀ D2 | 19,3 mm | |
totallängd L | 80 mm | |
L2 | 10 mm | |
Rekommenderat vridmoment | 80 Nm | |
Produktslag | Hållare för fräs med gänga |
Artikkelkode | 220370 DL20 | |
EAN / GTIN | 4034221150035 | |
Manufacturer number | 75.201.DL20.1 |