{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
DUO-LOCK gränssnitt | DL16 | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Invändig | ja | |
⌀ D2 | 15,5 mm | |
totallängd L | 70 mm | |
L2 | 8 mm | |
Rekommenderat vridmoment | 60 Nm | |
Produktslag | Hållare för fräs med gänga |
Artikkelkode | 220370 DL16 | |
EAN / GTIN | 4034221149954 | |
Manufacturer number | 75.161.DL16.1 |