HAIMER MILL HM-torusfräsar 5/1,0 mm

Article no.: 220296 5/1,0
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
19 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ f9 DC / R1 (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: f9
  • Tandantal Z: 4

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 5 mm
Beläggning AlTiN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6527
Typ N
Tolerans nom.-⌀ f9
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 32 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 13 mm
Skärradie R1 1 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 18 mm
Friställningsdiameter D1 4,8 mm
totallängd L 58 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 0,028 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,033 mm
Produktslag Torusfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 220296 5/1,0
EAN / GTIN 4034221143006
Manufacturer number F2004NNH0500R1.00DA

Användningstabell

Aluminium, plast
N
480
Alu (kortspånig)
N
480
Alu > 10% Si
N
375
Stål < 500 N/mm²
P
275
Stål < 750 N/mm²
P
255
Stål < 900 N/mm²
P
210
Stål < 1100 N/mm²
P
190
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
155
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

För universell användning i stålmaterial och höglegerade stål, särskilt rostfria stål. Med cylindrisk kärna för optimal verktygsstyvhet vid spårfräsning. Garanterad processäkerhet vid rampning och borrcirkulärfräsning genom speciell ändgeometri.

Anmärkning:

Beställ form HB: med nr 220297.
Verktygsfäste med SAFE-LOCK utdragssäkring finns i programdelen Spännteknik.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen