HAIMER MILL HM-torusfräsar 10/0,5 mm

Article no.: 220296 10/0,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
23 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ f9 DC / R1 (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: f9
  • Tandantal Z: 4

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 10 mm
Beläggning AlTiN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6527
Typ N
Tolerans nom.-⌀ f9
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 32 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 22 mm
Skärradie R1 0,5 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 30,5 mm
Friställningsdiameter D1 9,5 mm
totallängd L 73 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 0,055 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,065 mm
Produktslag Torusfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 220296 10/0,5
EAN / GTIN 4034221143129
Manufacturer number F2004NNH1000R0.50DA

Användningstabell

Aluminium, plast
N
480
Alu (kortspånig)
N
480
Alu > 10% Si
N
375
Stål < 500 N/mm²
P
275
Stål < 750 N/mm²
P
255
Stål < 900 N/mm²
P
210
Stål < 1100 N/mm²
P
190
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
155
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

För universell användning i stålmaterial och höglegerade stål, särskilt rostfria stål. Med cylindrisk kärna för optimal verktygsstyvhet vid spårfräsning. Garanterad processäkerhet vid rampning och borrcirkulärfräsning genom speciell ändgeometri.

Anmärkning:

Beställ form HB: med nr 220297.
Verktygsfäste med SAFE-LOCK utdragssäkring finns i programdelen Spännteknik.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen