Skivfräs med gänga Bredd ap = 4 mm, ⌀ D: 50mm

Article no.: 218540 50
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
7 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ D (mm) Unit price incl. VAT
  • Invändig: nej
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
This tool includes a Garant Powercard - your warranty card for easy tool replacement in case of wear or damage. Details

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 50 mm
effektivt antal skär Zeff 2
Antal vändskärsplattor 4
Bredd ap 4 mm
Skaftutförande  med gänga
Invändig nej
Verktygsbyte PowerCard
maximalt inskärsdjup ae max 14 mm
⌀ D1 h6 17 mm
Kraglängd L1 15 mm
totallängd Ltot 35 mm
⌀ D2 29 mm
Fästgänga M M16
Passande vändskär SNHX
ISO-kod vändskär SN.. 1102
Skruvsats förvändskär 219948 (IP9; 2,0 Nm)
Produktslag Skivfräsar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 218540 50
EAN / GTIN 4045197848697
Manufacturer number 218540 50

Beskrivelse

Utförande:

Skivfräs av robust specialstålför mindre vibrationer.

Användningsdata:

För spår- och slitsfräsning. Kan användas för plana eller ej plana spårbottnar.

Anmärkning:

Skivfräsar kan anskaffas upp till ⌀ D = 200 mm.
Använd GARANT momentskruvdragare TQ nr 211750 storlek 2,2 med klinga nr 674252 storlek IP9.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen