SNHX 1102 Höger, Typ: UNI

Article no.: 218573 UNI
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  333,72 / st.
  • from 10 st.
    NOK  278,06 / st.
on request
På lager
846 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär SNHX 1102
Typ UNI
Sort HB7835
Skärmaterial VHM
plattans tjocklek 2,3 mm
För spårbredd ap 4 mm
Fasbredd 0,25 mm
Antal byten/skär 4
skärtjocklek E 2,38 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 218573 UNI
EAN / GTIN 4062406524609
Manufacturer number 218573 UNI

Användningstabell

Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
170
Stål < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae max.
För bearbetning av en plan spårbotten måste vänster- och högerplattor monteras på hållaren. Den sida som är vänd bort från skaftet utrustas med vänsterplattor.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen