Skiv-/kapfräs med krage HSS Bredd ap 3,1 mm 125/10 mm GARANT

Article no.: 218428 125/10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
2 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: HSS
  • Invändig: nej

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 125 mm
Antal skär Z 10
Skaftutförande  med hål
Skärmaterial HSS
Invändig nej
maximalt inskärsdjup ae max 33,5 mm
Spänndiameter d1 58 mm
Grundhållardiameter d2 58 mm
Total längd Ltot för ap 1,5 mm 64,4 mm
Total längd Ltot för ap 2,2 mm 65 mm
Total längd Ltot för ap 3,1 mm 65,8 mm
Fästhåls⌀ 32 mm
Passande vändskär XC.. 1125
Produktslag Skivfräsar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 218428 125/10
EAN / GTIN 4045197534019
Manufacturer number 218428 125/10

Beskrivelse

Utförande:

Högeffektivt kapfrässystem med flexibelt utförande som krage och kostnadseffektivt stålblad eller krage och precisionstillverkat och temperaturbeständigt HSS-blad.

Användningsdata:

För spårfräsning och kapfräsning. För serietillverkning med krav på hög repeternoggrannhet rekommenderas HSS-blad.

Observera:

Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

Anmärkning:

HSS-reservblad kan efterbeställas som tillbehör.
Skiv- / kapfräsar kan anskaffas upp till ⌀ D = 200 mm.

Downloads & documents

Suitable products

Infogar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen