Vändskär bredd 3,1 mm ALU GARANT

Article no.: 218470 ALU
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  174,28 / st.
  • from 10 st.
    NOK  145,20 / st.
on request
På lager
512 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Typ ALU
Hörnradie 0,2 mm
Skärmaterial VHM
Sort HU7810
Matning fz 0,13 mm
Antal byten/skär 1
Tolerans ap 0 / +0,3 mm
Beläggning TiAlN
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 218470 ALU
EAN / GTIN 4045197534309
Manufacturer number 218470 ALU

Användningstabell

Aluminium, plast
N
530
Alu (kortspånig)
N
495
Alu > 10% Si
N
415
vått maximal
 

Beskrivelse

Användningsdata:

För skivfräsar nr 218408218444 och sticksvärd nr 273560.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae max.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen