{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
⌀ D | 80 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Typ grundhållare | 25/38 | |
effektivt antal skär Zeff | 12 | |
Antal skär Z | 24 | |
Skivbredd E | 6 mm | |
Ingreppsdjup ae max per snitt | 20,9 mm | |
Matning fz | 0,03 mm | |
Material | VHM | |
Skaft | med hål | |
Produktslag | Skärinsats för fräning |
Artikkelkode | 218236 80 | |
EAN / GTIN | 2050001737359 | |
Manufacturer number | 164459 |