Frässkivor DeepMILL-G Bredd ap = 5 mm HB 720 32 mm

Article no.: 218236 32
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
2 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ D (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

⌀ D 32 mm
Beläggning TiAlN
Typ grundhållare 11/18
effektivt antal skär Zeff 8
Antal skär Z 16
Skivbredd E 6 mm
Ingreppsdjup ae max per snitt 6,6 mm
Matning fz 0,03 mm
Material VHM
Skaft med hål
Produktslag Skärinsats för fräning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 218236 32
EAN / GTIN 2050001736949
Manufacturer number 164443

Användningstabell

Aluminium, plast
N
300
Alu (kortspånig)
N
200
Alu > 10% Si
N
150
Stål < 500 N/mm²
P
160
Stål < 750 N/mm²
P
120
Stål < 900 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
120
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Spårfräsning, instickning, ribbstrukturer.
Med DeepMILL-G kan bearbetningen ske ned till botten.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae max.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen