Gängfräshållare Weldonskaft 30/92 mm GARANT

Article no.: 218000 30/92
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
18 styck i lager

Select article variation and quantity

Effektiv diameter DW / utkragande längd L1 (mm) Unit price incl. VAT
  • Användning vid håltyp: Bottenhål; Genomgående hål
  • Skärriktning: vänster och höger
  • Invändig: ja

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Effektiv ⌀ 30 mm
Utkragningslängd L1 92 mm
Skaftutförande  weldon-skaft
Användning vid håltyp Bottenhål; Genomgående hål
Skärriktning vänster och höger
Invändig ja
Vändskärsstorlek 27
Antal skär Z 1
totallängd L 150 mm
Skaftdiameter Ds 25 mm
Kläm-skruv 219925
Antal spånspår 1
Produktslag Gängfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 218000 30/92
EAN / GTIN 4045197411860
Manufacturer number 218000 30/92

Beskrivelse

Användningsdata:

  • För cylindriska in- och utvändiga gängor; andra vändskär och fräskroppar på begäran.
  • För gängor till genomgående hål och bottenhål.
  • Universalskär för vänster- och högergängor.
  • Inga spånproblem − bara korta spån bildas.
  • Lågt skärtryck.

Anmärkning:

Utförande med dubbel HB-spännyta.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen