Gängfräshållare Weldonskaft 17/22 mm GARANT

Article no.: 218000 17/22
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
37 styck i lager

Select article variation and quantity

Effektiv diameter DW / utkragande längd L1 (mm) Unit price incl. VAT
  • Användning vid håltyp: Bottenhål; Genomgående hål
  • Skärriktning: vänster och höger
  • Invändig: ja

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Effektiv ⌀ 17 mm
    Utkragningslängd L1 22 mm
    Skaftutförande  weldon-skaft
    Användning vid håltyp Bottenhål; Genomgående hål
    Skärriktning vänster och höger
    Invändig ja
    Vändskärsstorlek 16
    Antal skär Z 1
    totallängd L 90 mm
    Skaftdiameter Ds 16 mm
    Kläm-skruv 279810 5
    Antal spånspår 1
    Produktslag Gängfräs

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 218000 17/22
    EAN / GTIN 4045197411822
    Manufacturer number 218000 17/22

    Beskrivelse

    Käyttö:

    • Lieriömäisille sisä- ja ulkokierteille; muita kääntöteriä ja pitimiä tilauksesta.
    • Läpi- ja pohjareikäkierteille
    • Voidaan käyttää vasen- ja oikeakätisissä kierteissä.
    • Ei lastuongelmia, koska tuottaa vain lyhyitä lastuja.
    • Vähäinen leikkuuvoima.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Infogar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen