Frässkär 55° HB 7720 14 GARANT

Article no.: 217290 14
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  1 113,51 / st.
  • from 3 st.
    NOK  927,89 / st.
on request
Leveres senere
0 styck i lager
  • Gängtyp: BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Flankvinkel: 55
  • Skärriktning: höger och vänster

Produktinformasjon

Technical Data

Gängstigning 1,8 mm
Varvper tum 14
Sort HB7720
Skärmaterial VHM
Gängtyp BSW; BSW-LH; G; G-LH
Flankvinkel 55 grad
skärgeometri Helprofil
Användning Invändigt och utvändigt
Utvändig-⌀ D 16 mm
djup (Dj) 1,179 mm
Typ P16
Antal skär Z 6
Antal spånspår 6
Skärriktning höger och vänster
Produktslag Skärinsats för cirkulär fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 217290 14
EAN / GTIN 4045197445438

Användningstabell

Aluminium, plast
N
500
Alu (kortspånig)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
120
Stål < 1400 N/mm²
P
100
Stål < 55 HRC
H
60
Stål < 60 HRC
H
45
Stål < 65 HRC
H
35
Stål < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare