{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
för skivtyp | P16 | |
minsta borr-⌀ D | 14 mm - 22 mm | |
Material fräs | Hård-metall | |
Skaft | DIN 6535 HA | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
Invändig diameter d1 | 12 mm | |
maximalt sågdjup Smax | 5 mm | |
Utkragningslängd L1 | 37,4 mm | |
totallängd Ltot | 86,5 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 12 mm | |
Skaftutförande | cylindriska | |
Spännskruv-sats | 219818 (8IP; 1,2 Nm) | |
Gängdjup | 35,4 mm | |
Produktslag | Cirkulärfräsar |
Artikkelkode | 217252 18L | |
EAN / GTIN | 4045197216533 | |
Manufacturer number | 217252 18L |