{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Försänkn-⌀ D | 35 mm | |
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
Antal skär Z | 2 | |
Minimidiameter dmin | 17 mm | |
Utkragningslängd L1 | 60 mm | |
totallängd Ltot | 140 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 25 mm | |
Passande vändskär | 260150 | |
Vändskärsskruv | 219844 (15IP; 3,0 Nm) | |
Försänkningsvinkel | 180 grad | |
Produktslag | Försänkare |
Artikkelkode | 217160 35 | |
EAN / GTIN | 4045197552709 | |
Manufacturer number | 217160 35 |