{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Försänkn-⌀ D | 23 mm | |
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
Antal skär Z | 2 | |
Minimidiameter dmin | 12 mm | |
Utkragningslängd L1 | 41 mm | |
totallängd Ltot | 112 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 16 mm | |
Passande vändskär | 260142 | |
Vändskärsskruv | 219795 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
Försänkningsvinkel | 180 grad | |
Produktslag | Försänkare |
Artikkelkode | 217160 23 | |
EAN / GTIN | 4045197552587 | |
Manufacturer number | 217160 23 |