{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Power Tang | |
Skär-⌀ DC | 25 mm | |
effektivt antal skär Zeff | 2 | |
Antal vändskärsplattor | 8 | |
maximalt sågdjup ap max | 32 mm | |
totallängd Ltot | 45 mm | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 23 mm | |
Fästgänga M | M12 | |
Skaftutförande | med gänga | |
Inställningsvinkel κ | 90 | |
Fräsanvändning | Hörnfräsning | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
Skruvsats förvändskär | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Passande vändskär | LO.U0904.. | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 215974 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197940100 | |
Manufacturer number | 215974 25/2 |