LOEU 090408 TR-M, HB7515, Typ: ST1400

Article no.: 215986 ST1400
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  354,78 / st.
  • from 10 st.
    NOK  295,73 / st.
on request
På lager
5 293 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär LOEU090408 TR-M
Typ ST1400
Hörnradie 0,8 mm
Sort HB7515
Skärmaterial VHM
Matning fz 0,1 mm
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 215986 ST1400
EAN / GTIN 4045197938107
Manufacturer number 215986 ST1400

Användningstabell

Stål < 1100 N/mm²
P
150
Stål < 1400 N/mm²
P
105
Stål < 50 HRC
H
50
GG(G)
K
275
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / ap max = 4 mm.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen