{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Power Tang | |
Skär-⌀ DC | 32 mm | |
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Hörnfräsning | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
effektivt antal skär Zeff | 3 | |
Antal vändskärsplattor | 18 | |
maximalt sågdjup ap max | 47 mm | |
Utkragningslängd L1 | 69 mm | |
totallängd Ltot | 131 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 32 mm | |
Passande vändskär | LO.U0904.. | |
Skruvsats förvändskär | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 215972 32/3 | |
EAN / GTIN | 4045197940087 |