{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Power Tang | |
Skär-⌀ DC | 32 mm | |
Antal skär Z | 3 | |
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Hörnfräsning | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
maximalt sågdjup ap max | 8 mm | |
Utkragningslängd L1 | 30 mm | |
totallängd Ltot | 105 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 32 mm | |
Passande vändskär | LO.U0904.. | |
Skruvsats förvändskär | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 215950 32/3 | |
EAN / GTIN | 4045197939821 | |
Manufacturer number | 215950 32/3 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Power Tang 90° - tangentiell-högkapacitetshörnfräs stor delning, weldon-skaft, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 32/3mm
on request
På lager
26 styck i lager
NOK 5 134,53
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
23 styck i lager
NOK 4 473,79
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
31 styck i lager
NOK 3 799,28
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
28 styck i lager
NOK 3 400,08
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Utkragningslängd L1 | 30 mm | 41 mm | 50 mm | 50 mm |
totallängd Ltot | 105 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Passande vändskär | LO.U0904.. | SOMT 09T304 | AP..1805.. | AP.. 16.. |
Skaftutförande | weldon-skaft | weldon-skaft | weldon-skaft | weldon-skaft |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Skaftdiameter Ds h6 | 32 mm | 25 mm | 32 mm | 32 mm |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |