{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 32 mm | |
Antal skär Z | 3 | |
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Hörnfräsning | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
Utkragningslängd L1 | 41 mm | |
totallängd Ltot | 110 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 25 mm | |
Passande vändskär | SOMT 09T304 | |
Skruvsats förvändskär | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 215045 32/3 | |
EAN / GTIN | 4045197221698 | |
Manufacturer number | 215045 32/3 |