Hörnfräs 90° 50/7 mm

Article no.: 215853 50/7
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
26 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ D (mm) Unit price incl. VAT
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Hörnfräsning
  • Bearbetningsstrategi: MTC

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Skär-⌀ DC 50 mm
    Antal skär Z 7
    Skaftutförande  med hål
    Inställningsvinkel κ 90 grad
    Fräsanvändning Hörnfräsning
    Bearbetningsstrategi MTC
    totallängd Ltot 40 mm
    Fästhåls⌀ 22 mm
    ⌀ D3 47 mm
    spiralfräsning ⌀ Dmin 97 mm
    spiralfräsning ⌀ Dmax 98 mm
    Rampningsvinkel αmax 0,32 grad
    Rampningslängd L för αmax 44,85 mm
    Passande vändskär AP.. 1003..
    Skruvsats förvändskär 219814 (8IP; 1,2 Nm)
    Produktslag Hörnfräs

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 215853 50/7
    EAN / GTIN 4062406396510
    Manufacturer number 215853 50/7

    Beskrivelse

    Anmärkning:

    GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 1,2 används med klinga nr 674252 strl. 8IP.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Accessories

    Reservdelar

    Infogar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen