Hörnfräs 90° 40/6 mm

Article no.: 215853 40/6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
31 styck i lager
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Hörnfräsning
  • Bearbetningsstrategi: MTC

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 40 mm
Antal skär Z 6
Skaftutförande  med hål
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Hörnfräsning
Bearbetningsstrategi MTC
totallängd Ltot 40 mm
Fästhåls⌀ 16 mm
⌀ D3 37 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 77 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 78 mm
Rampningsvinkel αmax 0,41 grad
Rampningslängd L för αmax 34,85 mm
Passande vändskär AP.. 1003..
Skruvsats förvändskär 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 215853 40/6
EAN / GTIN 4062406395001
Manufacturer number 215853 40/6

Beskrivelse

Anmärkning:

GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 1,2 används med klinga nr 674252 strl. 8IP.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories

Reservdelar

Infogar

Services & product advisors

Create new article code

Change article code

By means of article codes you can record your internal item numbers in the eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Add to shopping list

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen