APMT 060208 ER HB 7630 INOX GARANT

Article no.: 215665 INOX
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  194,56 / st.
  • from 10 st.
    NOK  162,20 / st.
on request
På lager
785 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Softcut®
ISO-kod vändskär APMT 060208 ER
Typ INOX
Hörnradie 0,8 mm
Sort HB7630
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,08 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 215665 INOX
EAN / GTIN 4045197673756
Manufacturer number 215665 INOX

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,25×D / ap = 3 mm, ap max = 4 mm.

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen