{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Softcut® | |
Skär-⌀ DC | 32 mm | |
Antal skär Z | 8 | |
Skaftutförande | med gänga | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
totallängd Ltot | 35 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
Fästgänga M | M16 | |
⌀ D3 | 30 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 62 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 62 mm | |
spiralfräsning ap | 0,9 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,4 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 28,85 mm | |
Passande vändskär | AP.. 0602.. | |
Skruvsats förvändskär | 219827 (6IP; 0,45 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 215615 32/8 | |
EAN / GTIN | 4045197409980 | |
Manufacturer number | 215615 32/8 |