{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Softcut® | |
Skär-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skär Z | 7 | |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
Utkragningslängd L1 | 25 mm | |
totallängd Ltot | 115 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 23 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 48 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 48 mm | |
spiralfräsning ap | 0,9 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,52 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 21,85 mm | |
Passande vändskär | AP.. 0602.. | |
Skruvsats förvändskär | 219827 (6IP; 0,45 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 215609 25/7 | |
EAN / GTIN | 4045197409898 | |
Manufacturer number | 215609 25/7 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hörnfräs 90° Softcut® MTC lång Cylindriskt skaft 25/7 mm GARANT
on request
På lager
15 styck i lager
NOK 5 870,86
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Leveres senere
0 styck i lager
NOK 5 966,66
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 7 | 7 |
totallängd Ltot | 115 | 90 |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | weldon-skaft |
Skär-⌀ DC | 25 | 25 |
Skaftdiameter Ds h6 | 20 | 25 |
⌀ D3 | 23 | 23 |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 48 | 48 |