APMT 133524 ER HB 7630 INOX GARANT

Article no.: 215364 INOX
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  192,02 / st.
  • from 10 st.
    NOK  160,00 / st.
on request
På lager
58 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Serie Softcut®
    ISO-kod vändskär APMT 133524 ER
    Typ INOX
    Hörnradie 2,4 mm
    Sort HB7630
    Skärmaterial VHM
    Matning fz per tand 0,18 mm
    Produktslag Vändskär för fräsning

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 215364 INOX
    EAN / GTIN 4045197673626
    Manufacturer number 215364 INOX

    Användningstabell

    INOX < 900 N/mm²
    M
    170
    INOX > 900 N/mm²
    M
    130
    vått maximal
     
    torrt
     

    Beskrivelse

    Anmärkning:

    Riktvärden för användning för ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max = 6 mm.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Verktygshållare

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen