{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Softcut® | |
Skär-⌀ DC | 52 mm | |
Antal skär Z | 5 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Hörnfräsning; Cirkulärfräsning; Ramping | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
totallängd Ltot | 40 mm | |
Fästhåls⌀ | 22 mm | |
⌀ D3 | 46 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 98 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 102 mm | |
spiralfräsning ap | 0,9 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,65 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 43,95 mm | |
Passande vändskär | AP..1805.. | |
Skruvsats förvändskär | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 215160 52/5 | |
EAN / GTIN | 4045197349293 | |
Manufacturer number | 215160 52/5 |