{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Softcut® | |
Skär-⌀ DC | 100 mm | |
Antal skär Z | 7 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Hörnfräsning; Cirkulärfräsning; Ramping | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
totallängd Ltot | 50 mm | |
Fästhåls⌀ | 32 mm | |
⌀ D3 | 94 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 194 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 198 mm | |
spiralfräsning ap | 0,85 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,31 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 91,95 mm | |
Passande vändskär | AP..1805.. | |
Skruvsats förvändskär | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 215160 100/7 | |
EAN / GTIN | 4045197349354 | |
Manufacturer number | 215160 100/7 |