{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Softcut® | |
Skär-⌀ DC | 32 mm | |
Antal skär Z | 3 | |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Hörnfräsning; Cirkulärfräsning; Ramping | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
Utkragningslängd L1 | 50 mm | |
totallängd Ltot | 250 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 26 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 58 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 62 mm | |
spiralfräsning ap | 1 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 1,2 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 23,95 mm | |
Passande vändskär | AP..1805.. | |
Skruvsats förvändskär | 219824 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 215157 32/3 | |
EAN / GTIN | 4045197349248 | |
Manufacturer number | 215157 32/3 |