Hörnfräs 90° Softcut® MTC lång Cylindriskt skaft 25/2 mm GARANT

Article no.: 215157 25/2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
27 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Unit price incl. VAT
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Hörnfräsning; Cirkulärfräsning; Ramping
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: nej
  • Bearbetningsstrategi: MTC
PowerCard
This tool includes a Garant Powercard - your warranty card for easy tool replacement in case of wear or damage. Details

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Softcut®
Skär-⌀ DC 25 mm
Antal skär Z 2
Skaftutförande  Cylindriskt skaft
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Hörnfräsning; Cirkulärfräsning; Ramping
Skärdelning Oregelbunden
Invändig nej
Bearbetningsstrategi MTC
Verktygsbyte PowerCard
Utkragningslängd L1 45 mm
totallängd Ltot 200 mm
Skaftdiameter Ds h6 25 mm
⌀ D3 19 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 44 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 48 mm
spiralfräsning ap 1 mm
Rampningsvinkel αmax 1,69 grad
Rampningslängd L för αmax 16,95 mm
Passande vändskär AP..1805..
Skruvsats förvändskär 219824 (15IP; 3,8 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 215157 25/2
EAN / GTIN 4045197349231
Manufacturer number 215157 25/2

Beskrivelse

Utförande:

Precisionshörnfräs med differentialdelning för smidig bearbetning, hög precision och höga skärprestanda. Högkapacitetshörnfräsar med vändskär med skärkraftsreducerad geometri för MTC-användning vid instabila förhållanden eller för spindlar med låg framdrivande effekt.
Utan invändig kylning.

Användningsdata:

För hörnfräsning med stora djup, även i solida arbetsstycken. Universell användning i alla stålmaterial samt rost- och syrabeständiga stålkvaliteter.
Speciellt för MTC (Multi Task Cutting) i den nya generationens svarv- och fleroperationsmaskiner (MTM).

Anmärkning:

GARANT momentskruvmejsel TQ nr 211750 strl. 3,8 använd med klinga nr. 674252 strl. 15IP.
Vid användning av vändskär med radie större än 3,1 mm måste vändskärsfickan modifieras.

Downloads & documents

Suitable products

Infogar

Reservdelar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen