{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Passande vändskär | AP.T 1805.. | |
Serie | Softcut® | |
Vinkel γ | 15 grad | |
Skaftutförande | med hål | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
effektivt antal skär Zeff | 3 | |
Antal vändskärsplattor | 6 | |
totallängd Ltot | 50 mm | |
Minsta ⌀ D | 35 mm | |
Största ⌀ D1 | 92 mm | |
möjlig fasbredd b | 27,8 mm | |
möjlig fasbredd l | 29,5 mm | |
möjlig fasbredd h | 7,5 mm | |
Fästhåls⌀ | 27 mm | |
Tandmatning vid hmax | 0,4 mm | |
Skruvsats förvändskär | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produktslag | Fasningsfräs |
Artikkelkode | 215152 15 | |
EAN / GTIN | 4045197798886 | |
Manufacturer number | 215152 15 |