SDMX 0903 AFEN HB 7535 INOX GARANT

Article no.: 214460 INOX
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  172,67 / st.
  • from 10 st.
    NOK  143,93 / st.
on request
På lager
13 544 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    ISO-kod vändskär SDMX 0903 AFEN
    Typ INOX
    Sort HB7635
    Skärmaterial VHM
    Matning fz per tand 0,14 mm
    Antal byten/skär 4
    skärtjocklek E 3,18 mm
    Produktslag Vändskär för fräsning

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 214460 INOX
    EAN / GTIN 4045197302908
    Manufacturer number 214460 INOX

    Användningstabell

    Stål < 500 N/mm²
    P
    270
    Stål < 750 N/mm²
    P
    220
    Stål < 900 N/mm²
    P
    220
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    150
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    105
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    vått maximal
     
    torrt
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    • Vändskär lämpliga för högre skär- och matningshastigheter.
    • Precisionssintrat och slipat för optimal ytkvalitet.
    • Finkornig struktur för stor seghet och slitstyrka.

    Anmärkning:

    Riktvärden för användning för ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3 mm.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Verktygshållare

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen