{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skär Z | 4 | |
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Inställningsvinkel κ | 45 grad | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
max. utvändig diameter Dmax | 33,2 mm | |
Utkragningslängd L1 | 44 mm | |
totallängd Ltot | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 25 mm | |
Passande vändskär | SD.. 0903 | |
⌀ D3 | 33 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 58 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 64 mm | |
spiralfräsning ap | 1,5 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 1,27 mm | |
Rampningslängd L för αmax | 22,5 mm | |
Skruvsats förvändskär | 219809 (8IP; 1,5 Nm) | |
Produktslag | Planfräs |
Artikkelkode | 214395 25/4 | |
EAN / GTIN | 4045197221643 | |
Manufacturer number | 214395 25/4 |